{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 19 mm | |
długość klucza L | 137 mm | |
szerokość szczęk b | 40,3 mm | |
wysokość szczęk h1 | 8,5 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 11,5 mm | |
⌀ pierścienia D | 34,5 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614816 19 | |
EAN / GTIN | 4045197199218 | |
Numer producenta | 614816 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka, rozwartość klucza: 19mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
94,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
150,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
98 sztuk w magazynie
156,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
218 sztuk w magazynie
96,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
luz | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni |
długość klucza L | 137 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
rozwartość klucza | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
szerokość szczęk b | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 41,6 mm |
wysokość pierścienia h2 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm |
wysokość szczęk h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 6,8 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |