{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 11 mm | |
długość klucza L | 99 mm | |
szerokość szczęk b | 24 mm | |
wysokość szczęk h1 | 5,3 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 8,3 mm | |
⌀ pierścienia D | 22,5 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614816 11 | |
EAN / GTIN | 4045197287205 | |
Numer producenta | 614816 11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka, rozwartość klucza: 11mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
65,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
107,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
108,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
51,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
82,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
98 sztuk w magazynie
67,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
luz | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni |
⌀ pierścienia D | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,5 mm |
długość klucza L | 99 mm | 168 mm | 168 mm | 166 mm | 166 mm | 168 mm |
rozwartość klucza | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
wysokość pierścienia h2 | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,7 mm |