Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 12

Nr art.: 952427 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
    Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
    szerokość 200 mm
    głębokość 500 mm
    szerokość w G 8
    głębokość w G 20
    liczba narzędzi 12
    wersja z kluczami do śrub (oczkowo-płaskich)
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 952427 12
    EAN / GTIN 4067263906407
    Numer producenta 952427 12

    Opis

    Wykonanie:

    Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

    W dostawie:

    wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 952427: 1 szt.
    Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką GARANT nr 614812, rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka