Klucz płasko-oczkowy zgrzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 14mm

Nr art.: 614828 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 14 mm
długość klucza L 192 mm
szerokość szczęk b 30,4 mm
wysokość szczęk h1 6,4 mm
wysokość pierścienia h2 9,3 mm
⌀ pierścienia D 28,4 mm
położenie pierścienia 15 stopni
liczba zębów 72
luz 5 stopni
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy metryczne
grzechotki przełączalne tak
Rodzaj produktu Klucze do śrub

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614828 14
EAN / GTIN 4062406649784
Numer producenta 614828 14

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.