{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 34 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 450 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 14 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 21 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613500 34 | |
EAN / GTIN | 4018754018987 | |
Numer producenta | 40083434 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe płaskie 34 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
287,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
145,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
193,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
187,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 14 | 14 | 14 | 13 |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowane | matowy chromowany | powierzchnia chromowana na niklu |
rozwartość klucza | 34 | 34 | 34 | 34 |
materiał | Stal stopowa chromowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal stopowa chromowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 21 | 21 | 21 | 18 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |