{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 55 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 560 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 15 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 22 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613500 55 | |
EAN / GTIN | 4018754019069 | |
Numer producenta | 40085555 |