{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 4,5 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 85 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 4 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 6 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613500 4,5 | |
EAN / GTIN | 4018754019113 | |
Numer producenta | 40094545 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe płaskie 4,5 mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
57,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
20,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
21,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | fosforanowane | chromowane |
położenie pierścienia | 15 | 15 | 15 |
długość klucza L | 85 | 100 | 100 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Stal stopowa chromowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 6 | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |