Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 19mm

Nr art.: 613500 19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 19 mm
norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
długość klucza L 230 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 9 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 14 mm
położenie pierścienia 15 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal stopowa chromowa
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 613500 19
EAN / GTIN 4018754018840
Numer producenta 40081919

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu AS-Drive. (wielk. 3,2−5 z 6-kątem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

Wskazówka:

Zaleta:
  • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 19mm

Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 19mm

na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
88,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
32,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
175 sztuk w magazynie
32,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
122 sztuk w magazynie
58,75  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
maksymalna wysokość szczęk h1 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu fosforanowane chromowane matowy chromowany
długość klucza L 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm
rozwartość klucza 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
rozwartości kluczy metryczny metryczny metryczny metryczny
materiał Stal stopowa chromowa Stal chromowo-wanadowa. Stal chromowo-wanadowa. Stal chromowo-wanadowa.
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka