{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 23 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 280 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 10 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 15 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613500 23 | |
EAN / GTIN | 4018754018888 | |
Numer producenta | 40082323 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 23mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
139,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
54,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
55,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
długość klucza L | 280 mm | 270 mm | 270 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Stal stopowa chromowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |