Klucze oczkowe płaskie 24 mm

Nr art.: 613500 24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 24 mm
    norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    długość klucza L 280 mm
    maksymalna wysokość szczęk h1 12 mm
    maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 16 mm
    położenie pierścienia 15 stopni
    metoda wykonania kute matrycowo
    materiał Stal stopowa chromowa
    powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
    rozwartości kluczy metryczny
    Rodzaj produktu Kluczy płaskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 613500 24
    EAN / GTIN 4018754018895
    Numer producenta 40082424

    Opis

    Wykonanie:

    Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
    Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu AS-Drive. (wielk. 3,2−5 z 6-kątem).

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiał:

    Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

    Wskazówka:

    Zaleta:
    • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
    • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.