Wykonanie:
Mobilny stół warsztatowy WB 621 z 7 szufladami. 2 górne szuflady są wyposażone w 137-elem. zestaw narzędzi Stahlwille, składający się z następujących elementów: klucze do śrub, szczypce, klucze nasadowe 1/4 cala i 1/2 cala, narzędzia udarowe, szczypce do pierścieni osadczych, wkrętaki i artykuły uzupełniające. Pozostałe 5 szuflady można wyposażyć indywidualnie.
W sekcji szafki znajduje się półka o regulowanej wysokości. Sekcja szafki i stół warsztatowy mają jednakowe zamknięcie. W zakres dostawy wchodzą 4 klucze.
Uniwersalny zestaw narzędzi znajduje się w dopasowanej wkładce z twardego tworzywa piankowego, dzięki czemu każde narzędzie ma swoje określone miejsce na stole warsztatowym. Odblokowywanie szuflad wózka warsztatowego odbywa się dzięki blokadzie centralnej za pomocą bocznego zamka patentowego z wyjmowanym kluczykiem. Stół warsztatowy ma dużą powierzchnię roboczą z blatem z multipleksu brzozowego, certyfikat FSC, 1150×500×30 mm. Możliwe okablowanie poprzez dwa gumowane przepusty i zdejmowane kanały kablowe z tyłu. Z uchwytem na rolkę papieru i boczną kratką z otworami na haczyki, np. do większych narzędzi. Koła odporne na działanie oleju i kwasu (⌀ 125 mm) są wyposażone w zabezpieczenie przed nawijaniem nici chroniące gwinty łożysk przed brudem i nićmi, z dwoma hamulcami postojowymi.
W dostawie:
Stół warsztatowy: 1 szt. WB 621
Zestaw kluczy do śrub, 22-elem.: po 1 kluczu oczkowo-płaskim nr
613500 rozm. 6; 7; 8; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
5 szt. kluczy oczkowych z grzechotką rozm. 8, 10; 13; 17; 19 mm
1 klucz płaski jednostronny maks. rozwartość 34 mm
Zestaw szczypiec, 4-elementowy: 1 szczypce do instalacji wodnych rozm. 240 mm
1 mocne boczne szczypce tnące rozm. 160 mm
1 szczypce płasko-okrągłe rozm. 200 mm
1 szczypce uniwersalne rozm. 180 mm
Zestaw kluczy nasadowych, 72-elem.: Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala + 1/2 cala, 52-elem.
1 zestaw bitów z 1 uchwytem wkrętakowym, 21-elem.
Zestaw narzędzi do wybijania, 7-elem.: 1 młotek ślusarski rozm. 500 g
1 młotek z miękkim obuchem rozm. 35 mm
1 przecinak płaski rozm. 175 mm
2 wybijaki zawleczek rozm. 150×6 mm; 3,4 mm
1 przebijak rozm. 120×4 mm
1 punktak rozm. 100×10 mm
Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych, 4-elem.: 4 szt., rozm. A21; A2; J2; J21
Zestaw wkrętaków + artykuł uzupełniający, 28-elem.: 3 wkrętaki do śrub płaskich rozm. 2,5; 4; 10 mm
3 wkrętaki do śrub z główką Phillips rozm. PH1; PH2; PH3
1 zestaw kluczy trzpieniowych kątowych do śrub z gniazdem Torx®, 8-elem.
1 zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, 9-elem.
1 nóż do kabli
1 miara zwijana rozm. 3 m
1 metrówka drewniana rozm. 2 m
1 chwytnik magnetyczny mini
1 latarka prętowa
Wskazówka:
Narzędzie jest dostarczane luzem.