Klucze oczkowe płaskie 7 mm

Nr art.: 613500 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 7 mm
    norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    długość klucza L 110 mm
    maksymalna wysokość szczęk h1 4 mm
    maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 7 mm
    położenie pierścienia 15 stopni
    metoda wykonania kute matrycowo
    materiał Stal stopowa chromowa
    powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
    rozwartości kluczy metryczny
    Rodzaj produktu Kluczy płaskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 613500 7
    EAN / GTIN 4018754018727
    Numer producenta 40080707

    Opis

    Wykonanie:

    Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
    Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu AS-Drive. (wielk. 3,2−5 z 6-kątem).

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiał:

    Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

    Wskazówka:

    Zaleta:
    • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
    • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.