{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 11 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 135 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 5,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 10 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613500 11 | |
EAN / GTIN | 4018754018765 | |
Numer producenta | 40081111 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 11mm
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
50,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
17,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie
17,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
33,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | fosforanowane | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 135 mm | 150 mm | 150 mm | 135 mm |
rozwartość klucza | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
materiał | Stal stopowa chromowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |