{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 20 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 230 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 9 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 14 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613500 20 | |
EAN / GTIN | 4018754018857 | |
Numer producenta | 40082020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe płaskie 20 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
104,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie
35,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
43,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 9 | 9 | 9 |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowane | chromowane |
położenie pierścienia | 15 | 15 | 15 |
długość klucza L | 230 | 240 | 290 |
materiał | Stal stopowa chromowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 14 | 14 | 13,1 |