{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 6 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 105 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 4 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 6 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613500 6 | |
EAN / GTIN | 4018754018710 | |
Numer producenta | 40080606 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 6mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
42,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
15,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
16,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
27,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | fosforanowane | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 105 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Stal stopowa chromowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |