{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 19 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 230 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 9 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 14 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613600 19 | |
EAN / GTIN | 4062406220082 | |
Numer producenta | 613600 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 19mm
na zamówienie
w magazynie
122 sztuk w magazynie
58,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
32,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
175 sztuk w magazynie
32,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
powierzchnia | matowy chromowany | fosforanowane | chromowane |
długość klucza L | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
rozwartość klucza | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 14 mm | 14 mm | 14 mm |