• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Klucze oczkowe płaskie 20 mm

Nr art.: 613600 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 20 mm
norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
długość klucza L 230 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 9 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 14 mm
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 613600 20
EAN / GTIN 4062406220549
Numer producenta 613600 20

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwały i wyjątkowo wytrzymały. Oczko o profilu HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

HT-Drive – wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.
Zaleta:
  • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.