{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 190 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 13 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613600 17 | |
EAN / GTIN | 4062406220075 | |
Numer producenta | 613600 17 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |