{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 15 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 170 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 7 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 12 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613600 15 | |
EAN / GTIN | 4062406220518 | |
Numer producenta | 613600 15 |