{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 10 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 125 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 9 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613600 10 | |
EAN / GTIN | 4062406220020 | |
Numer producenta | 613600 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie 10 mm
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie
31,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
230 sztuk w magazynie
15,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 5 | 5 |
powierzchnia | matowy chromowany | chromowane |
długość klucza L | 125 | 140 |
rozwartość klucza | 10 | 10 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |