Klucze oczkowe płaskie 32 mm

Nr art.: 613600 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 32 mm
    norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    długość klucza L 360 mm
    maksymalna wysokość szczęk h1 14 mm
    maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 21 mm
    metoda wykonania kute matrycowo
    materiał Stal chromowo-wanadowa.
    powierzchnia matowy chromowany
    rozwartości kluczy metryczny
    Rodzaj produktu Kluczy płaskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 613600 32
    EAN / GTIN 4062406220136
    Numer producenta 613600 32

    Opis

    Wykonanie:

    Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
    Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwały i wyjątkowo wytrzymały. Oczko o profilu HT-Drive.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

    Wskazówka:

    HT-Drive – wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.
    Zaleta:
    • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
    • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.