{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 24 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 280 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 12 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 16 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613600 24 | |
EAN / GTIN | 4062406220105 | |
Numer producenta | 613600 24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 24mm
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
80,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
51,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
145 sztuk w magazynie
51,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
powierzchnia | matowy chromowany | fosforanowane | chromowane |
długość klucza L | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
rozwartość klucza | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |