{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 18 mm | |
norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
długość klucza L | 200 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 9 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 14 mm | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613600 18 | |
EAN / GTIN | 4062406220532 | |
Numer producenta | 613600 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe płaskie 18 mm
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
54,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
58,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 9 | 8,5 |
powierzchnia | matowy chromowany | powierzchnia chromowana na niklu |
rozwartość klucza | 18 | 18 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal stopowa chromowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 14 | 12 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |