{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 311 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k11 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
⌀ na nakroju | 4,5 mm | |
długość ostrzy Lc | 75 mm | |
Długość wysięgu L1 | 85,5 mm | |
długość całkowita L | 151 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 1 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162800 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064358 | |
Numer producenta | 162800 6,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rozwiertaki do otw.pod nity 6,4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
402,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
116,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
244,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
493,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
622,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Długość wysięgu L1 | 85,5 | 64 | 64 | 59 | 59 |
długość całkowita L | 151 | 101 | 101 | 101 | 101 |
⌀ nom. DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
chwyt | stożek Morse’a | DIN 1835 A z h6 | chwyt walcowy z h9 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
długość ostrzy Lc | 75 | 28 | 28 | 26 | 26 |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS E | VHM | VHM |