{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 23 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 311 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k11 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
⌀ na nakroju | 16,4 mm | |
długość ostrzy Lc | 165 mm | |
Długość wysięgu L1 | 182 mm | |
długość całkowita L | 281 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162800 23 | |
EAN / GTIN | 4045197089373 | |
Numer producenta | 162800 23 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozwiertaki do otw.pod nity 23 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
848,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
526,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
863,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 359,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie
1 265,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
BGN 245.16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Number of cutting edges Z | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Overhang L1 | 182 | 160 | 160 | 125 | 115 | 135 |
Coating | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | TiAlN | uncoated |
Through-coolant | nie | nie | nie | tak, przy 25 bar | yes, with 25 bar | no |
Nominal ⌀ DC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Application for type of drilling | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | for blind holes | for through holes |
Type of product | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips bit | Phillips bit |