{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 40 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 311 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k11 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
⌀ na nakroju | 30,8 mm | |
długość ostrzy Lc | 230 mm | |
Długość wysięgu L1 | 250 mm | |
długość całkowita L | 374 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,35 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162800 40 | |
EAN / GTIN | 4062406065164 | |
Numer producenta | 162800 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozwiertaki do otw.pod nity 40 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 382,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 206,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 861,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 099,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 761,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 369,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
długość całkowita L | 374 | 329 | 329 | 200 | 305 | 305 |
norma | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | normą zakładową, | DIN 206 B | DIN 206 B |
długość ostrzy Lc | 230 | 81 | 81 | 25 | 152 | 152 |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |