Rozwiertaki do otw.pod nity, bez powłoki, ⌀ nom. DC k11: 14mm

Nr art.: 162800 14
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC k11 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 311
  • Kąt linii śrubowej: 25
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k11
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 14 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 311
Kąt linii śrubowej 25 stopni
Tolerancja ⌀ nominalnej k11
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt stożek Morse’a
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
⌀ na nakroju 9,8 mm
długość ostrzy Lc 115 mm
Długość wysięgu L1 129 mm
długość całkowita L 209 mm
Liczba ostrzy Z 4
stożek Morse'a MK o wielkości 2
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,15 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 162800 14
EAN / GTIN 4045197089281
Numer producenta 162800 14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stożkowo wzrastający nakrój na długości ok. 3 x ⌀ nominalna. Duża stabilność dzięki grubemu rdzeniowi i łukowym grzbietom ostrzy. Łatwe skrawanie dzięki śrubowym rowkom i różnej liczbie ostrzy, w zależności od wielkości.

Zastosowanie:

Szczególnie podczas prac montażowych elementów, do rozwiercania otworów nieleżących w jednej osi lub kiedy istnieje konieczność rozwiercania otworów pod nity. Podczas budowy kotłów i zbiorników rozwiertaki do otworów pod nity stosowane są w ręcznych wiertarkach pneumatycznych.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.