{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 11 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 311 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k11 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
⌀ na nakroju | 7,7 mm | |
długość ostrzy Lc | 100 mm | |
Długość wysięgu L1 | 110,5 mm | |
długość całkowita L | 176 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 1 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162800 11 | |
EAN / GTIN | 4062406064396 | |
Numer producenta | 162800 11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rozwiertaki do otw.pod nity, bez powłoki, ⌀ nom. DC k11: 11mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
417,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
630,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 110,5 mm | 86 mm |
długość całkowita L | 176 mm | 142 mm |
⌀ nom. DC | 11 mm | 11 mm |
długość ostrzy Lc | 100 mm | 51 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT |