{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 27 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 311 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k11 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
⌀ na nakroju | 19,2 mm | |
długość ostrzy Lc | 195 mm | |
Długość wysięgu L1 | 212 mm | |
długość całkowita L | 311 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162800 27 | |
EAN / GTIN | 4062406064402 | |
Numer producenta | 162800 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rozwiertaki do otw.pod nity, bez powłoki, ⌀ nom. DC k11: 27mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 102,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 077,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 468,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 398,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
751,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 |
pierścień barwny | bez | bez | zielone | zielone | bez |
długość całkowita L | 311 mm | 277 mm | 180 mm | 180 mm | 247 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | nie |
długość ostrzy Lc | 195 mm | 71 mm | 25 mm | 25 mm | 124 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |