{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 19 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 311 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k11 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
⌀ na nakroju | 13,2 mm | |
długość ostrzy Lc | 145 mm | |
Długość wysięgu L1 | 162 mm | |
długość całkowita L | 261 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162800 19 | |
EAN / GTIN | 4045197089335 | |
Numer producenta | 162800 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rozwiertaki do otw.pod nity, bez powłoki, ⌀ nom. DC k11: 19mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
710,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
987,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 261 mm | 188 mm |
⌀ nom. DC | 19 mm | 19 mm |
norma | DIN 311 | DIN 859 |
długość ostrzy Lc | 145 mm | 68 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT |