{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 33 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 311 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k11 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
⌀ na nakroju | 24,6 mm | |
długość ostrzy Lc | 210 mm | |
Długość wysięgu L1 | 230 mm | |
długość całkowita L | 354 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,3 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162800 33 | |
EAN / GTIN | 4062406065133 | |
Numer producenta | 162800 33 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |