{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 34 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 311 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k11 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
⌀ na nakroju | 25,2 mm | |
długość ostrzy Lc | 220 mm | |
Długość wysięgu L1 | 240 mm | |
długość całkowita L | 364 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,3 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162800 34 | |
EAN / GTIN | 4062406065140 | |
Numer producenta | 162800 34 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rozwiertaki do otw.pod nity, bez powłoki, ⌀ nom. DC k11: 34mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 913,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 008,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 557,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 829,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 745,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 240 mm | 194 mm | 194 mm | 139 mm | 139 mm |
pierścień barwny | bez | bez | bez | zielone | zielone |
⌀ nom. DC | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
norma | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | normą zakładową, | normą zakładową, |
długość ostrzy Lc | 220 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |