{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 12 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 311 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k11 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
⌀ na nakroju | 8,1 mm | |
długość ostrzy Lc | 105 mm | |
Długość wysięgu L1 | 119 mm | |
długość całkowita L | 199 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162800 12 | |
EAN / GTIN | 4045197089267 | |
Numer producenta | 162800 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rozwiertaki do otw.pod nity 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
448,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
593,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 119 | 91 |
pierścień barwny | bez | bez |
⌀ nom. DC | 12 | 12 |
długość ostrzy Lc | 105 | 56 |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Kąt linii śrubowej | 25 | 7-8 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |