{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 311 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k11 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
⌀ na nakroju | 5,9 mm | |
długość ostrzy Lc | 85 mm | |
Długość wysięgu L1 | 95,5 mm | |
długość całkowita L | 161 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 1 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 162800 8,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064372 | |
Numer producenta | 162800 8,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rozwiertaki do otw.pod nity, bez powłoki, ⌀ nom. DC k11: 8,4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
416,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
153,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 95,5 mm | 80 mm |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
⌀ nom. DC | 8,4 mm | 8,4 mm |
chwyt | stożek Morse’a | DIN 1835 A z h6 |
długość ostrzy Lc | 85 mm | 33 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS E |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT |