{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 19 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 859 | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 68 mm | |
Długość wysięgu L1 | 112 mm | |
długość całkowita L | 188 mm | |
chwyt kwadratowy □ | 14 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160500 19 | |
EAN / GTIN | 4045197250742 | |
Numer producenta | 160500 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rozwiertaki ręczne nastaw., ⌀ nom. DC: 19mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
987,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
711,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 188 mm | 261 mm |
⌀ nom. DC | 19 mm | 19 mm |
norma | DIN 859 | DIN 311 |
długość ostrzy Lc | 68 mm | 145 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT |