{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 14 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 859 | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 61 mm | |
Długość wysięgu L1 | 97 mm | |
długość całkowita L | 163 mm | |
chwyt kwadratowy □ | 11,2 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160500 14 | |
EAN / GTIN | 4045197250698 | |
Numer producenta | 160500 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki ręczne nastaw. 14 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
713,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
461,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 97 | 129 |
długość całkowita L | 163 | 209 |
⌀ nom. DC | 14 | 14 |
norma | DIN 859 | DIN 311 |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Kąt linii śrubowej | 7-8 | 25 |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT |