Rozwiertaki ręczne nastaw., ⌀ nom. DC: 25mm

Nr art.: 160500 25
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 859
  • Kąt linii śrubowej: 7-8
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 25 mm
Materiał ostrza HSS
norma DIN 859
Kąt linii śrubowej 7-8 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
długość ostrzy Lc 85 mm
Długość wysięgu L1 137 mm
długość całkowita L 231 mm
chwyt kwadratowy □ 20 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 160500 25
EAN / GTIN 4045197250780
Numer producenta 160500 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Do 5 mm rowki proste, od 6 mm lewoskrętna linia śrubowa 7 - 8°. Korpus rozwiertaka posiada rozcięcie, które można rozewrzeć za pomocą śruby o ok. 1/100 ⌀ rozwiertaka (np. ⌀ 20 mm = 0,2 mm).

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych z małym naddatkiem. Rozwiertaki z prostymi rowkami tylko do otworów o przekroju ciągłym. Przechowywać w stanie rozprężonym.