{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 28 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 859 | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 94 mm | |
Długość wysięgu L1 | 149 mm | |
długość całkowita L | 247 mm | |
chwyt kwadratowy □ | 22,4 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160500 28 | |
EAN / GTIN | 4045197250803 | |
Numer producenta | 160500 28 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rozwiertaki ręczne nastaw., ⌀ nom. DC: 28mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 666,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 099,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 149 mm | 212 mm |
długość całkowita L | 247 mm | 311 mm |
⌀ nom. DC | 28 mm | 28 mm |
norma | DIN 859 | DIN 311 |
długość ostrzy Lc | 94 mm | 195 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | 25 stopni |