{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 20 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 859 | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 75 mm | |
Długość wysięgu L1 | 119 mm | |
długość całkowita L | 201 mm | |
chwyt kwadratowy □ | 16 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160500 20 | |
EAN / GTIN | 4045197250759 | |
Numer producenta | 160500 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rozwiertaki ręczne nastaw. 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 019,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
725,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 201 | 271 |
⌀ nom. DC | 20 | 20 |
norma | DIN 859 | DIN 311 |
Kąt linii śrubowej | 7-8 | 25 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT |