{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 22 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 859 | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 82 mm | |
Długość wysięgu L1 | 129 mm | |
długość całkowita L | 215 mm | |
chwyt kwadratowy □ | 18 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160500 22 | |
EAN / GTIN | 4045197250766 | |
Numer producenta | 160500 22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rozwiertaki ręczne nastaw., ⌀ nom. DC: 22mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 208,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
801,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 129 mm | 182 mm |
⌀ nom. DC | 22 mm | 22 mm |
norma | DIN 859 | DIN 311 |
długość ostrzy Lc | 82 mm | 165 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | 25 stopni |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |