{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 10 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 859 | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 50 mm | |
Długość wysięgu L1 | 80 mm | |
długość całkowita L | 133 mm | |
chwyt kwadratowy □ | 8 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160500 10 | |
EAN / GTIN | 4045197250667 | |
Numer producenta | 160500 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rozwiertaki ręczne nastaw. 10 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
519,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
419,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 80 | 105,5 |
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 133 | 171 |
⌀ nom. DC | 10 | 10 |
norma | DIN 859 | DIN 311 |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |