{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 16 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 859 | |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 67 mm | |
Długość wysięgu L1 | 105 mm | |
długość całkowita L | 175 mm | |
chwyt kwadratowy □ | 12,5 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 160500 16 | |
EAN / GTIN | 4045197250711 | |
Numer producenta | 160500 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rozwiertaki ręczne nastaw., ⌀ nom. DC: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
922,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
510,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 175 mm | 229 mm |
⌀ nom. DC | 16 mm | 16 mm |
długość ostrzy Lc | 67 mm | 135 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni | 25 stopni |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |