{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 27 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Tolerancja | konfigurowalny | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | normą zakładową, | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 26,210 mm - 27,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 25 mm | |
Długość wysięgu L1 | 125 mm | |
długość całkowita L | 180 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,3 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164358 27 | |
EAN / GTIN | 4045197769633 | |
Numer producenta | 164358 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajny rozwiertak HSS Otwór przelotowy HPC 27 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 466,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 076,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 397,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
750,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 101,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 125 | 177 | 125 | 155 | 212 |
powłoka | TiAlN | bez powłoki | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | zielone | bez | zielone | bez | bez |
długość całkowita L | 180 | 277 | 180 | 247 | 311 |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | nie | tak, przy 25 bar | nie | nie |
norma | normą zakładową, | DIN 208 B | normą zakładową, | DIN 206 B | DIN 311 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworach nieprzelotowych | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |