{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 29 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Tolerancja | konfigurowalny | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | normą zakładową, | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 28,210 mm - 29,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 25 mm | |
Długość wysięgu L1 | 119 mm | |
długość całkowita L | 180 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,3 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Konfigurowalne tolerancje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164358 29 | |
EAN / GTIN | 4045197769657 | |
Numer producenta | 164358 29 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajny rozwiertak HSS Otwór przelotowy HPC, TiAlN, ⌀ nom. DC: 29mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 559,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 122,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 489,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ | 28,210 mm - 29,200 mm | 28,010 mm - 29,050 mm | 28,210 mm - 29,200 mm |
długość całkowita L | 180 mm | 281 mm | 180 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | nie | tak, przy 25 bar |
⌀ nom. DC | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworach nieprzelotowych |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,3 mm | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm |