{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 33 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Tolerancja | konfigurowalny | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | normą zakładową, | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 32,210 mm - 33,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 25 mm | |
Długość wysięgu L1 | 139 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,3 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164358 33 | |
EAN / GTIN | 4045197769695 | |
Numer producenta | 164358 33 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajny rozwiertak HSS Otwór przelotowy HPC 33 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 767,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 476,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 698,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
992,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 826,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 |
Długość wysięgu L1 | 139 | 190 | 139 | 168 | 230 |
powłoka | TiAlN | bez powłoki | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | nie | tak, przy 25 bar | nie | nie |
długość ostrzy Lc | 25 | 77 | 25 | 133 | 210 |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworach nieprzelotowych | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |