{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Tolerancja | konfigurowalny | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | normą zakładową, | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 11,710 mm - 12,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 20 mm | |
Długość wysięgu L1 | 70 mm | |
długość całkowita L | 120 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm - 0,15 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Konfigurowalne tolerancje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164358 12 | |
EAN / GTIN | 4045197769480 | |
Numer producenta | 164358 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajny rozwiertak HSS Otwór przelotowy HPC, TiAlN, ⌀ nom. DC: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
685,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
229,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
196,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | bez | bez |
długość całkowita L | 120 mm | 152 mm | 152 mm |
norma | normą zakładową, | DIN 206 B | DIN 206 B |
długość ostrzy Lc | 20 mm | 76 mm | 76 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym | przy otworze przelotowym |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |