{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 36 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Tolerancja | H7 | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | normą zakładową, | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
długość ostrzy Lc | 25 mm | |
Długość wysięgu L1 | 139 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,3 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164358 36H7 | |
EAN / GTIN | 4045197767875 | |
Numer producenta | 164358 36H7 |