• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wysokowydajny rozwiertak HSS Otwór przelotowy HPC 16H7 mm

Nr art.: 164358 16H7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Tolerancja: H7
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: normą zakładową,
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 16 mm
powłoka TiAlN
Tolerancja H7
Materiał ostrza HSS
norma normą zakładową,
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
chwyt DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
długość ostrzy Lc 25 mm
Długość wysięgu L1 97 mm
długość całkowita L 150 mm
Liczba ostrzy Z 6
⌀ chwytu Ds 16 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,18 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,2 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 164358 16H7
EAN / GTIN 4045197767790
Numer producenta 164358 16H7

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
45
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
żeliwo sferoidalne
K
30
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, z ⌀ chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych uchwytów, zwłaszcza uchwytów hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych. Tym samym osiaga się bardzo małe bicie i wysoką powtarzalność procesu. Zakup uchwytów specjalnych staje się zbędny. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa do celów obróbki HPC, by obniżyć koszty produkcji. Z krótkimi ostrzami i prostymi rowkami.
Charakterystyka tolerancji:
Możliwość konfiguracji:
Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
H7: wersja wg DIN1420 dla tolerancji otworów H7.

Zastosowanie:

Do rozwiercania HPC / HSC otworów przelotowych.