Wysokowydajny rozwiertak HSS Otwór przelotowy HPC 18H7 mm

Nr art.: 164358 18H7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Tolerancja: H7
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: normą zakładową,
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 18 mm
    powłoka TiAlN
    Tolerancja H7
    Materiał ostrza HSS
    norma normą zakładową,
    chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    Strategia skrawania HPC
    Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
    długość ostrzy Lc 25 mm
    Długość wysięgu L1 97 mm
    długość całkowita L 150 mm
    Liczba ostrzy Z 8
    ⌀ chwytu Ds 18 mm
    posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,23 mm/obr.
    Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,2 mm
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Phillips-BIT

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 164358 18H7
    EAN / GTIN 4045197767813
    Numer producenta 164358 18H7

    Tabela zastosowań

    Stal < 750 N/mm²
    P
    45
    Stal < 900 N/mm²
    P
    45
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    35
    GG
    K
    40
    żeliwo sferoidalne
    K
    30
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Do stosowania w obrabiarkach NC, z ⌀ chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych uchwytów, zwłaszcza uchwytów hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych. Tym samym osiaga się bardzo małe bicie i wysoką powtarzalność procesu. Zakup uchwytów specjalnych staje się zbędny. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa do celów obróbki HPC, by obniżyć koszty produkcji. Z krótkimi ostrzami i prostymi rowkami.
    Charakterystyka tolerancji:
    Możliwość konfiguracji:
    Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
    H7: wersja wg DIN1420 dla tolerancji otworów H7.

    Zastosowanie:

    Do rozwiercania HPC / HSC otworów przelotowych.