Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 33mm

Nr art.: 164180 33
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
⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 208 B
  • Kąt linii śrubowej: 7-8
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: stożek Morse’a

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 33 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 208 B
Kąt linii śrubowej 7-8 stopni
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt stożek Morse’a
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
zakres ⌀ 32,060 mm - 33,050 mm
długość ostrzy Lc 77 mm
Długość wysięgu L1 190 mm
długość całkowita L 317 mm
Liczba ostrzy Z 10
stożek Morse'a MK o wielkości 4
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,3 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
pierścień barwny bez
Konfigurowalne tolerancje C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
Konfigurowalne cechy 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 164180 33
EAN / GTIN 4045197092731
Numer producenta 164180 33

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
Cu
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
Parzysta liczba zębów o nierównej podziałce. Dzięki temu otwór jest dokładnie okrągły i pozbawiony karbów. Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak. Chwyt stożkowy.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.
Dla tolerancji H7 zob. nr 164000.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. D<sub>C</sub>: 33mm

Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 33mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 484,54  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 777,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 707,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
997,97  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 837,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 10 8 8 10 5
Długość wysięgu L1 190 mm 139 mm 139 mm 168 mm 230 mm
powłoka bez powłoki TiAlN TiAlN bez powłoki bez powłoki
pierścień barwny bez zielone zielone bez bez
⌀ nom. DC 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
norma DIN 208 B normą zakładową, normą zakładową, DIN 206 B DIN 311
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym przy otworze przelotowym przy otworach nieprzelotowych przy otworze przelotowym przy otworze przelotowym

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka